Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 5027932001 Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WERA 5027932001 Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest
WERA 5027932001 Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest
WERA 5027932001 Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest
WERA 5027932001 Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest
Artikel-Nr.:
     1955B-2000278127
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5027932001
EAN/GTIN:
     4013288093349
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest WERA mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 % - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment - lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant - voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt - Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten Drehmoment Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
5027932001
Werksnummer:
4000827952
Länge netto mm:
183,00
Breite netto mm:
42,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,122000
Gewicht brutto Kg:
0,122000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
TX 8 1,2 Nm
Produktart:
Drehmomentschraubendreher
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 29,50*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 22,36*
€ 29,53*
1
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 29,64*
2 Tage
31
1
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 30,04*
Lager 1955
31
1
€ 5,99*
ab € 23,71*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,30*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,32*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,38*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,30*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,39*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,82*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,20*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,67*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.