Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 TX 8 1,2 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000827952
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027932001
EAN/GTIN:
     4013288093349
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 %- voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment- lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant- voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt- im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt- Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten DrehmomentWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 8
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
170 mm
eingestelltes Drehmoment:
1,2 Nm
Modell:
05027932001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Schraubendrehergriff
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 28,23*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 28,27*
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 28,37*
Lager 1498
31
€ 5,50*
ab € 22,65*
€ 28,74*
4 Tage
31
€ 4,99*
ab € 23,18*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,26*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,29*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,43*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,35*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,52*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,91*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,15*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,62*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.