Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Drehmoment-Schraubendreher T 8 eingestellt auf 1,2 Nm feste Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05027932001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027932001
EAN/GTIN:
     4013288093349
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
Drehmoment-Schraubendreher fest voreingestellt, für TX-Schrauben

Ausführung
• mit Kraftform-Heft und fest voreingestelltem Drehmoment
• fest montierte, nicht auswechselbare 4 mm TX-Klinge
• deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des Drehmoments
• kein Überziehen möglich
• unbegrenztes Lösemoment

Lieferung
mit Kalibrierschein
Weitere Informationen:
Fehlergrenze (%):
10 %
Grifflänge:
105 mm
Messbereich Drehmoment max.:
1.2 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
TX8
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 29,50*
Lager 245
13
1
€ 7,90*
ab € 22,36*
€ 29,53*
1
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 29,64*
1 Tag
31
1
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 30,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,19*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,30*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,32*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,38*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,30*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,39*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,82*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,20*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,67*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.