Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 1-93-950 Werkzeugtasche Fatmax® B490xT260xH230mm Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STANLEY 1-93-950 Werkzeugtasche Fatmax® B490xT260xH230mm Nylon
STANLEY 1-93-950 Werkzeugtasche Fatmax® B490xT260xH230mm Nylon
STANLEY 1-93-950 Werkzeugtasche Fatmax® B490xT260xH230mm Nylon
Artikel-Nr.:
     1955B-2000267472
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche stanley nylon
werkzeugmappe nylon
Werkzeugtasche Fatmax® B490xT260xH230mm Nyl.STANLEY wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff · verstärkte Nähte · ergonomischer Gummihandgriff · komfortabler und robuster Schultergurt · Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen · elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
1-93-950
Werksnummer:
4000787157
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/gelb
Groesse:
B490xT260xH230mm
Produktart:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: stanley werkzeugmappe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,61*
€ 32,57*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 26,02*
€ 32,58*
1 Tag
54
1
€ 5,50*
ab € 26,33*
€ 32,90*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 34,49*
Lager 1955
54
1
€ 5,99*
ab € 28,24*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,87*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,22*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 61,75*
Ähnlich
Stanley
FMST17627-1
ab € 33,23*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,55*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,48*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,82*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.