Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley STST1-70718 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867239
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-70718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
stanley werkzeugmappe
werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,83*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,25*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 62,06*
Ähnlich
Stanley
FMST17627-1
ab € 33,03*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,72*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,73*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,32*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.