Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17627-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111221770
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST17627-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Stoff
Anzahl von Fächern
1
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,87*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,22*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 61,75*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,55*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,48*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,82*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.