Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-71180 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867238
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-71180
EAN/GTIN:
     3253561711800
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe gummi
stanley werkzeugmappe
  • Hergestellt aus langlebigen und hochbelastbaren Materialien zum Schutz vor Beschädigungen und Abnutzung
  • Schlagfester Boden aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen) zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • Große Öffnung mit leichtem Zugang zu Werkzeugfächern und Aufbewahrungsschlaufen
  • Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zum Werkzeug
  • Leicht zugängliche Fächer und Taschen zum bequemen Verstauen von Werkzeugen und Kleinteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,87*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,22*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 61,75*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,55*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,48*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.