Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 3253561933301 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 3253561933301 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Stanley 3253561933301 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60853147
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-330
EAN/GTIN:
     3253561933301
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,87*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,22*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 61,75*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,55*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,48*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,82*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.