Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-96-183 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867233
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-96-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche stanley nylon
werkzeugmappe nylon
  • Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Cordura-Nylon
    - Zahlreiche Fächer innen und außen
    - Maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
    - Robuster Kunststoffboden – Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
    - Verstellbarer Schultergurt
    - Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
    - Hohe Steifigkeit, stabil im geöffneten Zustand, jederzeit leichter Zugang
    - Abgedecktes Fach an der Vorderseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
235 mm
Weitere Suchbegriffe: stanley werkzeugmappe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,25*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 62,06*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,72*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,73*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,32*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,48*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.