Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Stanley FATMAX FM Rollende Werkzeugtasche Teleskop
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78838718
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST82706-1
EAN/GTIN:
     3253561827068
Suchbegriffe:
Reisetasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
stanley werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Seesack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Räder
Ja
Material
Stoff
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rad-Typ
Rollenwalze
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Veranstalter
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl der Seitentaschen
7
Anzahl Innentaschen
12
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,87*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,22*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,55*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,48*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,82*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.