Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Quick Access Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Quick Access Werkzeugtasche
Stanley FATMAX Quick Access Werkzeugtasche
Stanley FATMAX Quick Access Werkzeugtasche
Stanley FATMAX Quick Access Werkzeugtasche
Stanley FATMAX Quick Access Werkzeugtasche
Stanley FATMAX Quick Access Werkzeugtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66105295
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-80147
EAN/GTIN:
     3253561801471
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
stanley werkzeugmappe
werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Nylon, Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 62,06*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,73*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,32*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.