Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FatMax B490xT260xH230mm Nyl.STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000787157
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-93-950
EAN/GTIN:
     3253561939501
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche stanley nylon
werkzeugmappe nylon
wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff · verstärkte Nähte · ergonomischer Gummihandgriff · komfortabler und robuster Schultergurt · Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen · elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
STANLEY
Material:
Nylon
Tiefe:
260 mm
Höhe:
230 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stanley werkzeugmappe, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 32,67*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 26,07*
€ 32,68*
2 Tage
54
1
€ 5,50*
ab € 26,38*
€ 33,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,72*
€ 34,60*
6 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 28,28*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,83*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,25*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 62,06*
Ähnlich
Stanley
FMST17627-1
ab € 33,03*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,72*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,32*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 50,77*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.