Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 010010141E Handschuhe Sahara 100 Größe 10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 010010141E Handschuhe Sahara 100 Größe 10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 3
HONEYWELL 010010141E Handschuhe Sahara 100 Größe 10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 3
HONEYWELL 010010141E Handschuhe Sahara 100 Größe 10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 3
HONEYWELL 010010141E Handschuhe Sahara 100 Größe 10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251353
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     100/10
EAN/GTIN:
     4008198710004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Sahara 100 Gr.10 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · silikonfreie Handschuhoberfläche · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/20
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
100/10
Werksnummer:
4000371662
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 10 gelb
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,56*
7 Tage
669
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,12*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,30*
2 Tage
850
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 4,32*
Lager 1955
850
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
010007141E
ab € 3,08*
Sonstiges
KCL
010008141E
ab € 2,82*
Sonstiges
KCL
010009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.