Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6070608 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6070608 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 8
Uvex 6070608 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 8
Uvex 6070608 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1955-39976713328
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6070608
EAN/GTIN:
     0810070600860
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Uvex 6070608 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 8 Der HexChem® 7061 bietet eine einzigartige Kombination aus hohem Schnittschutz und Chemikalienschutz. Die innen liegenden Schnittschutzfasern ermöglichen ein hohes Maß an Feingefühl. Zudem garantiert die neuartige Grip- Beschichtung an der Innenhand außergewöhnliche Griffsicherheit. Eigenschaften: hervorragende Passform, bester Öl-Grip, Flexibilität und Griffsicherheit Artikel-Bez.: HexChem® 7061 Größen: 7, 8, 9, 10, 11 EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D) Länge: 35 cm Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet Futter: Stahl, PES, PA Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk) Farbe: petrol/schwarz Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6070608
Werksnummer:
6070608
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 19,63*
1
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 21,89*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,91*
€ 21,91*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 19,02*
€ 26,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,74*
€ 26,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.