Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6070608
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6070608
EAN/GTIN:
     810070600860
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der HexChem® 7061 bietet eine einzigartige Kombination aus hohem Schnittschutz und Chemikalienschutz. Die innen liegenden Schnittschutzfasern ermöglichen ein hohes Maß an Feingefühl. Zudem garantiert die neuartige Grip- Beschichtung an der Innenhand außergewöhnliche Griffsicherheit. * Eigenschaften: hervorragende Passform, bester Öl-Grip, Flexibilität und Griffsicherheit * Artikel-Bez.: HexChem® 7061 Größen: 7, 8, 9, 10, 11 EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D) Länge: 35 cm Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet Futter: Stahl, PES, PA Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk) Farbe: petrol/schwarz Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
8
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Polyamid (PA), Polyester (PES), Stahl
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor HexChem 7061
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6070, 60706
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.