Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, R


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, R
Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, R
Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, R
Artikel-Nr.:
     1955-39976265921
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Electrician E014Y Class 0 11" Yellow Gr. 9 Handschuh Latex gelb, glatt, Rollrand Länge: 280mm, Stärke: 1 mm Max.Nutzspannung 1.000 V WS/1500 V GS Isolierhandschuhe Klasse 0 für Elektromonteure, optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, anatomische Passform, glatte Ausführung für leichtes An- und Ausziehen, umweltfreundlich, zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kat. Z) und Tieftemperaturen (Kat. C), Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS = 1000 V (DC= 1500), Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2. Norm:EN 61482-1-2Schutzklasse:Kat. IIIFarbe:GelbMaterial:Naturgummilatex
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RIG011Y090
Werksnummer:
2490018490
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Produktart:
Latex gelb, glatt, Rollrand 280mm, 1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 45,68*
1
€ 8,95*
ab € 41,93*
€ 57,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 456,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.