Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 197280-8 Akku BL1850B Li 18,0V 5.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 197280-8 Akku BL1850B Li 18,0V 5.0Ah
MAKITA 197280-8 Akku BL1850B Li 18,0V 5.0Ah
MAKITA 197280-8 Akku BL1850B Li 18,0V 5.0Ah
MAKITA 197280-8 Akku BL1850B Li 18,0V 5.0Ah
Artikel-Nr.:
     1955-2018793542
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197280-8
EAN/GTIN:
     0088381459129
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Industrieakku
Industriezelle
MAKITA 197280-8 Akku-BL1850B Li 18,0V 5.0Ah Die LXT-Akkus liefern die Energie zu dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18 V- sowie 2 x 18 V-Antrieb. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job. Mit Ladestandanzeige, Ladezeit 45 min. mit Schnellladegerät. Akkusystem LXT;1 Akkuspannung;18 V Akkukapazität (im Lieferumfang);5,0 Ah Kapazität;90 Wh Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion);Li-ion Akku-systeme;LXT 18V/36V Produktgewicht;0,60 kg Produktabmessung (L x B x H);113 x 75 x 62 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
197280-8
Werksnummer:
197280-8
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Länge brutto mm:
115,00
Breite brutto mm:
78,00
Höhe brutto mm:
78,00
Gewicht brutto Kg:
0,688000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-BL1850B Li 18V 5Ah
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
€ 4,90*
ab € 53,28*
€ 63,09*
2 Tage
443
€ 4,95*
ab € 55,73*
€ 69,16*
3 Tage
43
€ 8,00*
ab € 58,53*
€ 69,51*
€ 3,50*
ab € 58,68*
€ 69,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,89*
€ 96,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
DCG180Z
ab € 157,63*
Sonstiges
Makita
DDA350Z
ab € 131,34*
Sonstiges
Makita
DDF482Z
ab € 58,64*
Sonstiges
Makita
DDF485Z
ab € 80,28*
Sonstiges
Makita
DFS452Z
ab € 150,82*
Sonstiges
Makita
DGA511Z
ab € 105,51*
Sonstiges
Makita
DHP458Z
ab € 123,74*
Sonstiges
Makita
DHR171Z
ab € 114,38*
Sonstiges
Makita
DHR243Z
ab € 195,85*
Sonstiges
Makita
DHS680Z
ab € 195,61*
Sonstiges
Makita
DJV181Z
ab € 158,74*
Sonstiges
Makita
DKP180Z
ab € 132,35*
Sonstiges
Makita
DPT353Z
ab € 243,54*
Sonstiges
Makita
DRT50Z
ab € 137,14*
Sonstiges
Makita
DRT50ZJX2
ab € 219,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.