Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF482Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF482Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau
Makita DDF482Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36382051
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF482Z
EAN/GTIN:
     0088381699013
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min
    - XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
    - 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
    - LED-Licht und Spindelarretierung
    - Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
    - Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
    - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1900 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
36 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
62 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
79 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,45*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,61*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 149,62*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.