Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPT353Z Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DPT353Z Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Makita DPT353Z Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71369013
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPT353Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
120
Nagellänge (min.)
18 mm
Nagellänge (max.)
35 mm
Schallleistungspegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Gerades Magazin
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: akku-tacker makita, akku tacker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,30*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,14*
Zubehör
Makita
F-31825
ab € 6,81*
Zubehör
Makita
F-31838
ab € 8,61*
Zubehör
Makita
F-31841
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.