Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR243Z Bohrhammer 950 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR243Z Bohrhammer 950 RPM
Makita DHR243Z Bohrhammer 950 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35979633
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR243Z
EAN/GTIN:
     0088381654722
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
950 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
4700 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
26 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
13 m/s²
Merkmale
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
88 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
288 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,31*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,73*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,27*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,48*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,17*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.