Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJV181Z Elektrische Stichsäge 3500 SPM 2,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJV181Z Elektrische Stichsäge 3500 SPM 2,6 kg
Makita DJV181Z Elektrische Stichsäge 3500 SPM 2,6 kg
Makita DJV181Z Elektrische Stichsäge 3500 SPM 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39040953
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJV181Z
EAN/GTIN:
     0088381650939
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlaghöhe
26 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
77 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
189 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3500 SPM
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
800 SPM
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,33*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,04*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,49*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,72*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.