Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 197280-8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 197280-8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Makita 197280-8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34646670
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197280-8
EAN/GTIN:
     0088381459129
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Industrieakku
Industriezelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz
LED-Batterieanzeige
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriegewicht
610 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
DCG180Z
ab € 157,89*
Sonstiges
Makita
DDA350Z
ab € 131,34*
Sonstiges
Makita
DDF482Z
ab € 58,41*
Sonstiges
Makita
DDF485Z
ab € 79,03*
Sonstiges
Makita
DFS452Z
ab € 150,88*
Sonstiges
Makita
DGA511Z
ab € 105,09*
Sonstiges
Makita
DHP458Z
ab € 123,88*
Sonstiges
Makita
DHR171Z
ab € 114,89*
Sonstiges
Makita
DHR243Z
ab € 196,19*
Sonstiges
Makita
DHS680Z
ab € 195,20*
Sonstiges
Makita
DJV181Z
ab € 158,75*
Sonstiges
Makita
DKP180Z
ab € 132,41*
Sonstiges
Makita
DPT353Z
ab € 243,54*
Sonstiges
Makita
DRT50Z
ab € 138,05*
Sonstiges
Makita
DRT50ZJX2
ab € 224,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.