Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDA350Z Bohrmaschine 1,8 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDA350Z Bohrmaschine 1,8 kg Schwarz, Blau
Makita DDA350Z Bohrmaschine 1,8 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30290147
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDA350Z
EAN/GTIN:
     0088381667845
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1800 RPM
Drehmoment (max.)
13.7 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,62*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,54*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,15*
Zubehör
Makita
763415-9
ab € 2,41*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,44*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.