Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6095409 Schutzhandschuhe rubiflex ESD NB35A 60954 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6095409 Schutzhandschuhe rubiflex ESD NB35A 60954 Größe 9
Uvex 6095409 Schutzhandschuhe rubiflex ESD NB35A 60954 Größe 9
Uvex 6095409 Schutzhandschuhe rubiflex ESD NB35A 60954 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1955-2001860019
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60954_9
EAN/GTIN:
     4048612043899
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ist.
Der uvex rubiflex ESD entspricht der aktuellen Norm EN 16350 und hat einen Durchgangswiderstand < 10 hoch 8 Ohm. Daher findet dieses Produkt Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wie auch in ESD-Bereichen.

Eigenschaften:
Eigenschaften, Gute Resistenz gegen viele Chemikalien, sehr leicht, Hohe wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters, hervorragendes Tastgefühl, antistatisch gem. EN 16350

Art.-Nr.: 60954
Artikel-Bez.: NB35A
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
EN: 374, 388 (2 1 1 1)
Länge: 35 cm
Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet
Futter: Baumwolle/Carbon
Beschichtung: NBR spezial (Nitril-Kautschuk)
Schichtstärke: ca. 0,40 mm
Farbe: schwarz
Beständigkeit:Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
kleinste VE: 80 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60954_9
Werksnummer:
6095409
Profil:
80 Paar im Umkarton
Gewicht netto Kg:
0,116000
Gewicht brutto Kg:
0,116000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
9
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 13,40*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 13,42*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 11,62*
€ 14,26*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 15,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 142,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.