Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 472 Ultranitril (ex: OPTINIT) Gr.7 34472237 Nitril, blau Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 472 Ultranitril (ex: OPTINIT) Gr.7 34472237 Nitril, blau Handschuh
Mapa 472 Ultranitril (ex: OPTINIT) Gr.7 34472237 Nitril, blau Handschuh
Mapa 472 Ultranitril (ex: OPTINIT) Gr.7 34472237 Nitril, blau Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001859647
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     472-7
EAN/GTIN:
     3245424722276
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa OPTINIT 472 Gr. 7 (34472237)
Nitril, blau

Das Feinste vom Feinen in Sachen Widerstandsfähigkeit und Griffigkeit! So flexibel und angenehm zu tragen wie ein Einmalhandschuh, aber höhere Beständigkeit. Hervorragendes Tastempfinden Optimierter Produktschutz durch chlorinierte Oberfläche. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Anwendung:
Feinmechanik, Arbeiten mit Schneidöl, Umgang mit PVC-Klebstoff/Lacken, Lebensmittelindustrie, Laborarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
472-7
Werksnummer:
2199007870
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
5,100000
Ursprungsland:
Mexiko
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
34472237
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einmalhandschuh gr.7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 2,15*
2 Tage
70
10
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,19*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 2,21*
8 Tage
70
10
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,25*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.