Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell E016Y Class 0 14" Yellow Gr. 10 Handschuh Isolierhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell E016Y Class 0 14" Yellow Gr. 10 Handschuh Isolierhandschuh
Ansell E016Y Class 0 14" Yellow Gr. 10 Handschuh Isolierhandschuh
Ansell E016Y Class 0 14" Yellow Gr. 10 Handschuh Isolierhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001859181
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG014Y100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Electrician E016Y Class 0 14" YellowIsolierhandschuh für Elektromonteurec mit einzigartiger Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken. Zertifiziert für Säurefestigkeit (Kategorie A), Ozonfestigkeit (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RIG014Y100
Werksnummer:
2490015410
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Latex, gelb, 360mm (E016Y Class 0 14")
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe größe 10 xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 46,83*
1
€ 8,95*
ab € 63,60*
€ 84,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paar
ab 40 Paar
€ 46,60*
€ 55,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 936,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.