| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001594468 Herst.-Nr.: 2440-11 EAN/GTIN: 4792249874110 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiFlex Ultimate 2440_11 Gr.11 (34-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, grau/schwarz 360° atmungsaktiv hervorragende Passform ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) exzellenter Nass- und Trockengriff extrem lange Lebensdauer (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest) gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter dermatologisch sicher (Öko-Tex® zertifiziert) Einsatzgebiete ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferung, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Hobby, Haushalt und Küchen u.v.m. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201,00 | HerstellerNr: | 2440-11 | Werksnummer: | 2440-11 | Profil: | 11 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 11 | Produktart: | MaxiFlex® Ultimate™ Nylon-Strickhandschu |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 3,95* | ab € 2,39* | € 2,99* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,00* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 2,92* | € 3,03* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,24* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,69* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|