Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® topline Chemikalienschutz-Handschuh NATURLATEX Kat.3 2250_10 Gr.10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
teXXor® topline Chemikalienschutz-Handschuh NATURLATEX Kat.3 2250_10 Gr.10
teXXor® topline Chemikalienschutz-Handschuh NATURLATEX Kat.3 2250_10 Gr.10
teXXor® topline Chemikalienschutz-Handschuh NATURLATEX Kat.3 2250_10 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2001594380
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2250_10
EAN/GTIN:
     4031301010036
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2250_10 Gr. 10 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Naturlatex, geraut, hochwert. Baumwolltrikot-Innenfutter,ca. 30cm Lebensmittelgeeignet, hellblau hohe Abriebfestigkeit – trotzdem flexibel sehr gute Passform sehr hoher Tragekomfort langlebig beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien guter Schutz gegen Hitze und Kälte extrem guter Trocken- und Nassgriff durch geraute Handfläche Einsatzgebiete ideal bei dem Umgang mit Chemikalien oder Flüssigkeiten, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Lebensmittelindustrie, Fischfang, -zucht und -verarbeitung, Agrarwirtschaft und Gartenbau, Ver- und Bearbeitung von glasfaserverstärkten Kunststoffen und Verbundstoffen, Druckfarben, Farbstoffe, Maler- und Lackierarbeiten, Parfümherstellung, Hausmeisterarbeiten u.v.m.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2250_10
Werksnummer:
2250-10
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hellblau
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, blau gr 10 gummihandschuhe stulpe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,15*
Lager 1955
50
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,10008*
€ 46,04004*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 44,60004*
€ 58,18008*
4 Tage
38
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 41,86008*
€ 64,98*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 61,32*
€ 77,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 46,04004*
€ 54,78765
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 39,10008*
€ 46,5291
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 3,25834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 460,4004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2114
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.