Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl 2151_10 Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
teXXor® topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl 2151_10 Gr.10
teXXor® topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl 2151_10 Gr.10
teXXor® topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinyl 2151_10 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2001594355
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2151_10
EAN/GTIN:
     4031301032687
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2151_10 Gr. 10 topline Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinylchlorid, Jersey-Futter ca. 35 cm, Oberfläche im Hand- bereich geraut, grün flexibel und flüssigkeitsdicht hervorragende Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien und Öle aufgrund der gerauten Oberfläche ein exzellenter Griff beim Umgang mit nassen und glatten Gegenständen gute Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb langlebig niedriger AQL-Wert silikonfrei lt. Angabe des Herstellers Einsatzgebiete ideal einsetzbar für Tätigkeiten in feuchter Umgebung, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischfang oder Fischzucht, Forst- und Agrarwirtschaft, allgemeine Arbeiten mit Farben, Lacken, Ölen und Benzin, z.B. in Werkstätten, Autohöfen und Tankstellen, sowie Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungsunternehmen, Reinigungsarbeiten u.v.m.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2151_10
Werksnummer:
2151-10
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
PK, BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
10
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,70*
Lager 1955
25
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 34,89*
€ 43,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 75,62004*
€ 95,11008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,63004*
€ 49,53975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,9075* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 215,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.