Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr™ 97-120 Gr. 10 Nitril/Neoprenhandschuh Kevlar/Nylon/Spandex,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr™ 97-120 Gr. 10 Nitril/Neoprenhandschuh Kevlar/Nylon/Spandex,
Ansell ActivArmr™ 97-120 Gr. 10 Nitril/Neoprenhandschuh Kevlar/Nylon/Spandex,
Ansell ActivArmr™ 97-120 Gr. 10 Nitril/Neoprenhandschuh Kevlar/Nylon/Spandex,
Artikel-Nr.:
     1955-2001542465
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97120100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell ActivArmr™ 97-120 Gr. 10 Nitril/Neopren auf Kevlar/Nylon/Spandex, Hi-Viz orange, Stoßdämpfer Länge 256-293 mm, für schwere Arbeiten Durch seine optimale Leistung bezüglich Sicherheit und Tragekomfort löst der Schutzhandschuh ActivArmr® 97-120 die beiden größten Probleme, mit denen Arbeiter in einem rauen Arbeitsumfeld konfrontiert sind. Sein herausragender Schlamm-/Ölgriff sowie seine Schnitt- und Stoßfestigkeit schützen Hände unter extremen Arbeitsbedingungen, reduzieren eine schnelle Handermüdung und steigern somit die Produktivität. Saubere, trockene Hände durch eine spezielle Öldichtigkeitstechnologie Signalfarben für eine gute Sichtbarkeit der Position der Hände
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
97120100
Werksnummer:
2480419010
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril/Neopren, Kevlar/Nylon/Spandex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 15,99*
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,25004*
€ 177,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 179,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 177,57*
€ 211,3083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,40004*
€ 201,58605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 165,02004*
€ 196,37385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 154,25004*
€ 183,55755
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 12,85417* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 1.065,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97120110
ab € 11,92*
Ähnlich
Ansell
97120120
ab € 11,90*
Ähnlich
Ansell
97120080
ab € 11,97*
Ähnlich
Ansell
97120090
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.