Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97120 Handschuhe Größe 12,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 97120 Handschuhe Größe 12,0
Ansell ActivArmr 97120 Handschuhe Größe 12,0
Ansell ActivArmr 97120 Handschuhe Größe 12,0
Ansell ActivArmr 97120 Handschuhe Größe 12,0
Ansell ActivArmr 97120 Handschuhe Größe 12,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012072
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97120120
EAN/GTIN:
     10076490456341
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Durch seine optimale Leistung bezüglich Sicherheit und Tragekomfort löst der Schutzhandschuh ActivArmr® 97-120 die beiden größten Probleme, mit denen Arbeiter in einem rauen Arbeitsumfeld konfrontiert sind.
  • Sein herausragender Schlamm-/Ölgriff sowie seine Schnitt- und Stoßfestigkeit schützen Hände unter extremen Arbeitsbedingungen, reduzieren eine schnelle Handermüdung und steigern somit die Produktivität.
  • Saubere, trockene Hände durch eine spezielle Öldichtigkeitstechnologie
  • Signalfarben für eine gute Sichtbarkeit der Position der Hände
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Nitril
Länge:
256-293 mm; 10.08-11.53 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Arbeiten an Kabelsystemen | Verschalungen | Verlegen von Spiralrohren | Arbeiten mit Hochdruckpumpen | Produktionsdienste | Werkstatt- und Laborarbeiten | Infrastrukturaufbau | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Stoßeinwirkung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,80004*
€ 189,70008*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
ab 72 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
ab 144 Paar
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 195,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97120100
ab € 11,90*
Ähnlich
Ansell
97120110
ab € 11,91*
Ähnlich
Ansell
97120080
ab € 11,92*
Ähnlich
Ansell
97120090
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.