Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa HARPON 321 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa HARPON 321 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, orange
Mapa HARPON 321 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, orange
Mapa HARPON 321 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000452757
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     321-6
EAN/GTIN:
     3245423211269
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa HARPON 321 Flüssigkeitsschutzhandschuh Gr. 6 30321316 Naturlatex, orange Länge ca. 32 cm Komfort und Griffsicherheit bei der Handhabung von feuchten, rutschigen und rauen Gegenständen. Sehr gute Flexibilität. Flüssigkeitsdicht. Komfort und thermische Isolierung durch das Baumwollfutter. Sicheres Greifen dank des stark aufgerauten Profils im Handbereich. Hohe Abriebfestigkeit.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Orange Material: Naturlatex, Baumwollstrick Größen: 6 – 10 Länge: ca. 320 mm Anwendung: Hochseefischerei, Austernzucht, Forstwirtschaft, Glasindustrie, Steinbrucharbeiten, Hantieren mit Stacheldraht, Maschinenbau, Verladearbeiten in der Metallurgie, Müllabfuhr, Gärtnerei, Ausbringen von Düngemitteln, Holzverarbeitug Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
321-6
Werksnummer:
2199004860
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
6
Material:
Naturlatex
Produktart:
34321126
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,84*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 7,65*
5 Tage
19
5
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 9,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 38,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.