Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Vital (ex: SUPERFOOD) 177 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mapa Vital (ex: SUPERFOOD) 177 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa Vital (ex: SUPERFOOD) 177 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa Vital (ex: SUPERFOOD) 177 Gr. 6 Handschuh Naturlatex, blau
Artikel-Nr.:
     1955-2000452704
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     177-6
EAN/GTIN:
     3245421771260
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa SUPERFOOD 177 Schutzhandschuh Gr. 6 30177316 Naturlatex, blau Elastischer Handschuh aus Naturlatex mit chlorinierter Oberfläche für verbesserten Produktschutz. Flüssigkeitsdicht. Hohe Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Profil des Handinnenbereichs sorgt für Griffigkeit. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Blau Material: Naturlatex Größen: 6 – 10 Länge: ca. 310 mm Anwendung: Handhabung und Zubereitung von Lebensmitteln, gängige Reinigungsarbeiten, Montage öl- und fettfreier Kleinteile Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,4 mm Beschaffenheit: Chloriniert, Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
177-6
Werksnummer:
2199003560
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
6
Material:
Naturlatex
Produktart:
34177136
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, gummi handschuh, gummihandschuh blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,63*
Lager 1955
28
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,65*
€ 19,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,365* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.