Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-403 Combi-Latex Gr. 11 600mm lg, beige, schwere Ausf. glatte Oberfläche


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351001801
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     040311191X
EAN/GTIN:
     4008198740315
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL-403 Combi-Latex Chemikalien-Schutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-403 Combi-Latex bietet eine gute Griffigkeit bei nassen Teilen und eine sehr gute mechanische Beständigkeit. Außerdem ist er sehr kälteflexibel und stichfestig. Weiterhin bietet er eine hohe Elastizität. Durch die weite Stulpe ist ein schnelles An- und Ausziehen möglich
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex
Länge:
575-625 mm
Farbe:
Beige
Größe:
11
Variante:
Lange Stulpe, gerauht
Norm:
EN 388, 1 1 3 x
Norm II:
EN 374 BKL
Schichtstärke:
1 +/- 0,1 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 23,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 23,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 23,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,25*
€ 24,06*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,43*
€ 26,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 20,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,76*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.