Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell 76-501 Gr. 8 Strickhandschuh FIBERTUF PVC-Noppen Strick dunkelblau
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 1955
Artikel-Nr.:
1955-2000347939
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
76501080
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 76-501 Gr. 8 Strickhandschuh FIBERTUF Handfläche mit PVC-Noppen Strick dunkelblau Das Handschuhmodell FiberTuf® 76-501 wird aus einer neuartigen Faser gefertigt. Für optimale Ergebnisse bei leichten trockenen Arbeiten. Leichter Mechanikschutz, hoher Komfort und guter Griff. Höhere Leistung und Haltbarkeit als übliche Baumwoll-, Nylon- und Polyamidhandschuhe. FiberTuf® 76-501 ist die intelligente Wahl für eine optimale Gesamtleistung bei der Verpackung und leichten Montagearbeiten. Anwendung: Leichte trockene Montagen, Lagerarbeiten, Kunststoffteile, Kleingerätefertigung, Autoindustrie, Zulieferer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
76501080
Werksnummer:
2480360480
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
8
Produktart:
Polyester, PVC-Noppen blau
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
ansell montagehandschuh gr. 8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3995
2 Tage
72
12
€ 6,50*
ab € 1,38*
€ 2,04*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,19*
Lager 1955
7 Tage
144
12
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,21*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,23*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 26,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
78101070
ab € 2,69*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 78101 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
78101090
ab € 2,68*
Ähnlich
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
76501100
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
76501070
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell FiberTuf 76501 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
76501090
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell
76301070
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell
76301080
ab € 2,46*
Ähnlich
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell
76301090
ab € 2,77*
Ähnlich
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell
76301100
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen