Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Ansell Tiger Paw Handschuhe 76301 Größe
Artikel-Nr.:
     7830-MKST2853
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76301070
EAN/GTIN:
     10076490495753
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Tiger Paw®, plattiert gestrickt aus Polyester und Baumwolle, bietet zahlreiche Merkmale und Vorzüge zu  einem wirtschaftlichen Preis. Diese schwerere Ausführung ist ein robusterer Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
235-271 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Spanen | Montage | Bauarbeiten | Logistics | Warehousing | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7830
unbekannt
pro Paar
€ 6,00*
ab € 3,28*
€ 5,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,52004*
€ 22,85004*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 35,46*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 53,95*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,59*
€ 63,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7830
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 7830
Versand: Lager 7830
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7830
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78101070
ab € 2,69*
Ähnlich
Ansell
78101090
ab € 2,68*
Ähnlich
Ansell
76501100
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501070
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501080
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501090
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76301080
ab € 2,46*
Ähnlich
Ansell
76301090
ab € 2,77*
Ähnlich
Ansell
76301100
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.