Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell 48-101 Gr. 10 PU - Handschuh Sensilite
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 1955
Artikel-Nr.:
1955-2000347727
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48101100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 48-101 Gr. 10 PU - Handschuh Sensilite Teilbeschichtet, Strickbund schwarz Die SensiLite®-Serie von Ansell ist für leichte Arbeiten in der Industrie bestimmt, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern. Der SensiLite® ist die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen. Im Vergleich zu anderen Handschuhen, die häufig für ähnliche Arbeiten verwendet werden, bietet der SensiLite® mehr Schutz und Haltbarkeit. Anwendung: Präzise Tätigkeiten, Kleinteilmontagen, Verpacken, Sortieren
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48101100
Werksnummer:
2130365210
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
PU, Nylon schwarz, ( ex SensiLite® )
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Damenhandschuh
,
Damenhandschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Kinder-Handschuhe
,
Kinderhandschuh
,
Kinderhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 281
2 Tage
153
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,14*
Lager 302
5 Tage
3027
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,16*
Lager 4012
2 Tage
3292
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,44*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,74*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 21,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48101110
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48101060
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48101070
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48101080
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48101 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48101090
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen