Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh 11-618 Gr. 9 Hyflex Ultra Light


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh 11-618 Gr. 9 Hyflex Ultra Light
Ansell Handschuh 11-618 Gr. 9 Hyflex Ultra Light
Ansell Handschuh 11-618 Gr. 9 Hyflex Ultra Light
Artikel-Nr.:
     1955-2000347455
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11618090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh 11-618 Gr. 9 Hyflex Ultra Light PU-beschichtet, Strickbund Schwarz-blau Dieser Handschuh erschließt eine neue Dimension von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität. Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Anwendung: Leichte Montagearbeiten die eine hohe Präzision erfordern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11618090
Werksnummer:
2130371890
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz-Blau
Groesse:
9
Produktart:
Nylon-Stretch, PU schwarz-blau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,92*
€ 2,48*
6 Tage
946
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,64*
4 Tage
360
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,77*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,83*
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11618100
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
11618110
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
11618060
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618070
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618080
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.