Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 dunkelblau/schwarz, Nylon, PU-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3121X) CE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 dunkelblau/schwarz, Nylon, PU-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3121X) CE
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 dunkelblau/schwarz, Nylon, PU-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3121X) CE
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 dunkelblau/schwar - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1021264
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     116189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 dunkelblau/schwarz, Nylon, PU-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3121X) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz/blau
Hersteller:
Ansell
Material:
Nylon
Norm:
EN 388
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Strickhandschuh|Schutzhandschuh|Montagehandschuh|handschuhe|nylon-handschuhe|nylonhandschuhe|baumwol
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
495
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,92*
€ 2,45*
6 Tage
946
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,62*
4 Tage
360
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,75*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,81*
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 2,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11618100
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618110
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618060
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618070
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618080
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.