Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA ULTRANE 551 Handschuh Polyamid / PU, Grau / Grau, CAT II, Gr. 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MAPA ULTRANE 551 Handschuh Polyamid / PU, Grau / Grau, CAT II, Gr. 07
MAPA ULTRANE 551 Handschuh Polyamid / PU, Grau / Grau, CAT II, Gr. 07
MAPA ULTRANE 551 Handschuh Polyamid / PU, Grau / Grau, CAT II, Gr. 07
Artikel-Nr.:
     1955-2000062137
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     551-7
EAN/GTIN:
     3245425514177
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ULTRANE 551 MAPA

POLYAMID/PU
GRAU/GRAU
CAT II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
551-7
Werksnummer:
0723-07
Profil:
07 H
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
POLYAMID (NYLON) / PU, GRAU, CAT 2
Produktart:
34551237
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei gr. 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3070
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,97*
1
€ 4,19*
ab € 0,68*
€ 1,16*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,50*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,54*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245425004173
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.