Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-WRS/K11 Schlusselschalter 1S1O 2 Stellungen Front 216517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0006265
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216517
EAN/GTIN:
     4015082165178
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Schaltaktor
Schlusseltaste, RMQ-Titan, Komplettgerat, rastend, Funktion: 60?, Anschlussart: Schraubanschluss, I, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestuckung O = Offner: 1 O, S = Schlie?er: 1 S, Kontaktbestuckung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsoffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betatigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsoffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft fur Zwangsoffnung: N 20, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veranderbar, Schlusselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-? veranderbar, Information zum Lieferumfang: mit 1 Schlussel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 37,68*
€ 48,67*
1
€ 8,95*
ab € 39,07*
€ 51,51*
Lager 1886
6
1
€ 6,40*
ab € 40,67*
€ 52,12*
5
€ 5,95*
ab € 45,07*
€ 52,45*
1
€ 5,46*
ab € 42,74*
€ 54,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,02*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,12*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,93*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,25*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,33*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.