Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Krytech 579 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Krytech 579 Gr. 9
MAPA Krytech 579 Gr. 9
MAPA Krytech 579 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2199013390
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     579
EAN/GTIN:
     3245425791295
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung, hervorragende Fingerfertigkeit, ergonomisch geformt, lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4342B
Farbe:
Weiß-grau
Material:
PEHD, Polyurethan
Länge:
ca. 220 – 270 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Papierindustrie
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 50 g/Paar
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, pu beschichtete handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
102
12
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,25*
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,42*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,68*
25 Tage
768
12
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,27*
Lager 1885
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 8,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 192 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
579 10
ab € 4,17*
Sonstiges
Mapa
3245425791219
ab € 14,99*
Sonstiges
Mapa
3245425791264
ab € 14,97*
Sonstiges
Mapa
3245425791271
ab € 14,98*
Sonstiges
Mapa
3245425791288
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.