Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultranitril 381 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Ultranitril 381 Gr. 7
MAPA Ultranitril 381 Gr. 7
MAPA Ultranitril 381 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     1885-2199006270
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     381
EAN/GTIN:
     3245423814170
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh, geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände, anatomische Passform, hervorragende Geschmeidigkeit, verbesserter Tragekomfort und thermische Isolierung, gute mechanische Beständigkeit, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3111A, EN 374-1 JKLOPT, EN 407 X1XXXX, ISO 18889 GR
Farbe:
Grün
Material:
Nitril, Baumwollinnenstrick
Länge:
ca. 355 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Agarsektor
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,85 mm
Beschaffenheit:
Gezackte Stulpe, Handfläche mit Profil
Gewicht:
ca. 124 g/Paar
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
312
12
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,53*
Lager 1885
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 10,20*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 12,01*
8 Tage
72
1
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,41*
5 Tage
108
12
€ 6,95*
ab € 12,01*
€ 14,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.