| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2170351311 Herst.-Nr.: 743 EAN/GTIN: 4008198774310 |
| | | |
|
| | |
| Einmalhandschuh mit Chemikalienschutz, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, AQL< 0,65, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 200XX, EN 374 JKLOPT, EN 455 | Farbe: | Blau | Material: | Nitril | Länge: | ca. 270 – 290 mm | Anwendung: | Allgemeine Handhabung | Schutzklasse: | Kat. III | Stärke: | ca. 0,20 mm | Beschaffenheit: | Lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert | Gewicht: | ca. 752 g/Box | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril honeywell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,16* | € 15,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,49* | € 16,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,08* | € 16,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,22* | € 16,86* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 11,38* | € 32,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2276* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|