Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 743/11 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 11 blau Nitril EN 374, E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HONEYWELL 743/11 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 11 blau Nitril EN 374, E
HONEYWELL 743/11 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 11 blau Nitril EN 374, E
HONEYWELL 743/11 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 11 blau Nitril EN 374, E
HONEYWELL 743/11 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 11 blau Nitril EN 374, E
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251381
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     743/11
EAN/GTIN:
     4008198774310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einw.-Handsch.Dermatril P 743 Gr.11 blau Nitril 50 St./Box nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken · beständig gegen ein
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
743/11
Werksnummer:
4000371737
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe 11 blau
Norm:
Dermatril P 743
Produktart:
Einweghandschuh
Ausfuehrung:
EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 15,16*
7 Tage
258
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,52*
€ 15,92*
Lager 1955
106
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 16,71*
2 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 16,73*
1
pro Packung
€ 18,90*
ab € 13,16*
€ 16,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
74306
ab € 12,40*
Sonstiges
KCL
743-10
ab € 11,35*
Sonstiges
KCL
743-7
ab € 10,99*
Sonstiges
KCL
743-8
ab € 10,63*
Sonstiges
KCL
743-9
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.