Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatril P 743, blau Nitril Gr.6, Box a 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dermatril P 743, blau Nitril Gr.6, Box a 50St.
Dermatril P 743, blau Nitril Gr.6, Box a 50St.
Artikel-Nr.:
     6SDG9-279406
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     74306
EAN/GTIN:
     4008198774365
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh »Dermatril® 743 P«

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004 Eigenschaften: • Sehr hohes Tastempfinden • Hervorragender Tragekomfort • Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung • Gute Chemikalienbeständigkeit • Naturlatexfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika Ausführung: • Silikonfreie Handschuhoberfläche • Rollrand • Lange Stulpe • Fingerkuppen geraut • Ungepudert • AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie Material: Nitril Länge: 270–290 mm Stärke: 0,2 mm Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
6
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
36
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 14,91*
2 Tage
36
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 17,27*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 17,29*
7 Tage
174
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 17,41*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 18,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,2982* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 74,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
074311082C
ab € 11,35*
Sonstiges
KCL
743-10
ab € 11,33*
Sonstiges
KCL
743-7
ab € 11,00*
Sonstiges
KCL
743-8
ab € 10,57*
Sonstiges
KCL
743-9
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.