Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Dermatril P 743-7 50 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 7, S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893591-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     743-7
EAN/GTIN:
     4008198774372
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
KCL Dermatril P 743-7 50 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 7,S

Handschuh Dermatril P Größe 7

Dermatril® P ist ein 280 mm langer Einmal-Schutzhandschuh nach EN374 (Chemikalienschutzhandschuh) der Kategorie III in einer Schichtstärke von 0.2 mm. Damit werden auch die neuen Anforderungen der überarbeiteten EN374 erfüllt. Die chemische als auch die mechanische Beständigkeit wird im Vergleich zum Standard Dermatril® erhöht. Somit kann dieser Handschuh länger eingesetzt werden und er bietet Schutz vor einen breiteren Sprektrum an Gefahrstoffen im Bereich Kurzzeitkontakt. Zudem ist er frei von allergieauslösenden Stoffen wie Thiurame, Enzothiazole und Thioharnstoffe. Dermatril besitzt eine Zulassung nach RAL für die Lebensmittelbe- und verarbeitung.

Ausstattung:
Einmalschutzhandschuh · Sehr hohes Tastempfinden · Hervorragender Tragekomfort · Erhöhte Reißfestigkeit · Verbesserte Griffigkeit druch Fingerspitzenrauhung · Gute Chemikalienbeständigkeit · Angeschmiegsame Passform.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Blau · Material (nur für Titel): Nitril

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
KCL
Farbe:
blau
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
7 | S
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 14,18*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 14,18*
6 Tage
65
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 14,62*
3 Tage
94
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 15,16*
Lager 102
131
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 23,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
743-10
ab € 11,35*
Ähnlich
KCL
743-8
ab € 10,63*
Ähnlich
KCL
743-9
ab € 10,58*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.