Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHATEC® 58-335 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ALPHATEC® 58-335 Gr. 11
ALPHATEC® 58-335 Gr. 11
ALPHATEC® 58-335 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     1885-2140368790
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-335
EAN/GTIN:
     10076490473126
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Doppelschichtige Ausführung mit Aquadri®-Technologie zur Schweißreduzierung, wirksamer Schutz bei einem gelegentlichen Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten, für Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen, herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden, latexfrei, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4101A, EN 374 JKLOPT
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 380 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,47 mm (Nitril) + 0,27 (AquaDri®)
Beschaffenheit:
Schutzstulpe, Rautengriffprofil
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,33*
€ 4,53*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,63*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,82*
1 Tag
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 5,76*
Lager 1885
648
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 6,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58335100
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
58335110
ab € 3,06*
Ähnlich
Ansell
58335070
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
58335080
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.