Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 79-700 Gr. 9


Menge:  Behälter  
Produktinformationen:
AlphaTec® 79-700 Gr. 9
AlphaTec® 79-700 Gr. 9
AlphaTec® 79-700 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2140367990
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     79-700
EAN/GTIN:
     0076490490522
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
AQUADRI™ - Moisture Management Technology, absorbiert Feuchtigkeit, leicht, wiederverwendbar, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln, Handschuh für geringe Belastungen, gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, kompatibel mit der REACH-Verordnung, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1001A, EN 374-1 JKT, EN 421
Farbe:
Blau
Material:
Aquadri, Nitril
Länge:
ca. 310 mm
Anwendung:
Nahrungsmittelverarbeitung, Bauarbeiten, Metallverarbeitung, Transport
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Gerade Stulpe, Rautengriffprofil, nicht puderfrei
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
101
50
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,34*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,2444*
€ 1,5666*
50
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,64*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,64*
Lager 1885
unbekannt
1
pro Behälter
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,48*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Behälter
ab 15000 Behälter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Behälter
1 Behälter enthält 100 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
79700100
ab € 1,05*
Ähnlich
Ansell
79700110
ab € 1,04*
Ähnlich
Ansell
79700070
ab € 1,05*
Ähnlich
Ansell
79700080
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.