Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultranitril 454 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MAPA Ultranitril 454 Gr. 10
MAPA Ultranitril 454 Gr. 10
MAPA Ultranitril 454 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140341010
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     454
EAN/GTIN:
     3245424541204
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hypoallergener, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, getestet im Klinikbereich, strukturierte Profil für gute Handhabung rutschiger Gegenstände, hervorragendes Tastempfinden, optimaler Komfort durch anatomische Form, neue Qualität der Velourisierung, hypoallergen, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2000X, EN 374-1 KPT
Farbe:
Türkis
Material:
Baumwolle, Synthetisches Elastomer
Länge:
ca. 310 mm
Anwendung:
Reinigungsdienste, Gesundheitswesen
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,35 mm
Beschaffenheit:
Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Gewicht:
ca. 62 g/Paar
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, schnittschutz handschuhe, gummihandschuh baumwolle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,79*
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 3,01*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 2,4078*
€ 3,2178*
6 Tage
10
10
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,22*
Lager 1885
50
10
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 7,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245424541266
ab € 2,09*
Sonstiges
Mapa
3245424541273
ab € 2,09*
Sonstiges
Mapa
3245424541280
ab € 2,09*
Sonstiges
Mapa
3245424541297
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.